Motion
PLD-100 X 6
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PLD, Tipo de montaje en sillín, 6.0000 in de recorrido, 18.0000 in de centro de perno, 19.5000 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578081
No. Fabricante PLD-100 X 6
Precio240.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PLD, Tipo de montaje en sillín, 6.0000 in de recorrido, 18.0000 in de centro de perno, 19.5000 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578081
No. Fabricante PLD-100 X 6
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
Precio240.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLD-100X6 MONTURA DE RECUPERACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Viaje
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.0000 pulg.
  • Longitud total
    19.5000 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • Serie
    PLD
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC, SY 1/2 a 7/8 pulg.; TIPO E 1-3/16 a 1-1/4 pulg.
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    De 22400 1 a 1-1/4 pulg.
  • Peso
    11 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo