Motion
LD-40X18-TUFR

Dodge
LD-40X18-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de montaje en sillín, 18.0000 in de recorrido, 32.5000 in de centro de perno, 34.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.7500 in de ancho de base
Artículo MI #00578100
No. Fabricante LD-40X18-TUFR
Precio984.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
LD-40X18-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de montaje en sillín, 18.0000 in de recorrido, 32.5000 in de centro de perno, 34.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.7500 in de ancho de base
Artículo MI #00578100
No. Fabricante LD-40X18-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$984.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LD40X18TUFR MONTURA TAKEUP 039014

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín de dos piezas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    32.5000 pulg.
  • Longitud total
    34.2500 pulg.
  • Altura total
    3.1875 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Serie
    LD
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    039014
  • UPC_NO
    782475019229
  • Peso
    27.15 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo
    Servicio ligero
  • Tamaño del marco de captación
    LD-40
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo