Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro31.5000 pulg.
- Longitud total33.2500 pulg.
- Altura total4.1250 pulg.
- SeriePLD
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Ancho de la base5.0000 pulg.
- Serie de cojinetes PPI para adaptarseTIPO E 2-15/16 pulg.; SCM 2-3/16 a 2-15/16 pulg.
- Serie Dodge Bearing para adaptarseSC, SY 2-1/2 a 2-15/16 pulg.; SCM, SYM 2-7/16 a 2-1/2 pulg.; S-2000 2-11/16 a 3-1/2 pulg.; TIPO E 2-11/16 a 3 pulg.
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseDe 22400 2-11/16 a 3-1/2 pulg.
- Peso37 lb
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación