Motion
HD-250X24-TUFR

Dodge
HD-250X24-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido, 44.7500 in de centro de perno, 47.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #00578128
No. Fabricante HD-250X24-TUFR
Precio3,981.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HD-250X24-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido, 44.7500 in de centro de perno, 47.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #00578128
No. Fabricante HD-250X24-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,981.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HD250X24TUFR MONTURA DE MAQUILLAJE 089026

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín de dos piezas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    44.7500 pulg.
  • Longitud total
    47.2500 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Serie
    HD
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Ancho de la base
    8-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    089026
  • UPC_NO
    782475041145
  • Peso
    130 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo
    Servicio pesado
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo