Motion
PHD-208 X 24
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PHD, Tipo de montaje de sillín, 24.0000 in de recorrido, 38.7500 in de centro de perno, 47.2500 in de longitud, 6.2500 in de altura, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578130
No. Fabricante PHD-208 X 24
Precio1,695.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PHD, Tipo de montaje de sillín, 24.0000 in de recorrido, 38.7500 in de centro de perno, 47.2500 in de longitud, 6.2500 in de altura, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578130
No. Fabricante PHD-208 X 24
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
Su precio$1,695.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PHD-208X24 MONTURA DE RECUPERACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.7500 pulg.
  • Longitud total
    47.2500 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Serie
    PHD
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Ancho de la base
    5.5000 pulg.
  • Serie de cojinetes PPI para adaptarse
    SAF hasta 2-15/16 pulg.; TIPO E hasta 2-15/16 pulg.
  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    TIPO E hasta 3 pulg.; S-2000 hasta 3-1/2 pulg.; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF hasta 3 pulg.
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    EPB22400 hasta 3 pulg.; PB22400 hasta 3-1/2 pulg.; PB2500 hasta 2-15/16 pulg.
  • Peso
    96 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo