Motion
LHD3036
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie LHD, Tipo de montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido, 59.5000 in de centro de perno, 62.2500 in de longitud, 6-1/2 in de ancho de base
Artículo MI #00578148
No. Fabricante LHD3036
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie LHD, Tipo de montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido, 59.5000 in de centro de perno, 62.2500 in de longitud, 6-1/2 in de ancho de base
Artículo MI #00578148
No. Fabricante LHD3036
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LHD3036 MARCO LHD30-36

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Viaje
    36.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    59.5000 pulg.
  • Longitud total
    62.2500 pulg.
  • Serie
    LHD
  • Ancho de la base
    6-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    662327968427
  • Peso
    183 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo