Motion
HD-300X48-TUFR

Dodge
HD-300X48-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 48.0000 in de recorrido, 71.5000 in de centro de perno, 74.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578150
No. Fabricante HD-300X48-TUFR
Precio4,535.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HD-300X48-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 48.0000 in de recorrido, 71.5000 in de centro de perno, 74.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578150
No. Fabricante HD-300X48-TUFR
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
Su precio$4,535.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HD300X48TUFR MONTURA DE MAQUILLAJE 089033

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín de dos piezas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    48.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    71.5000 pulg.
  • Longitud total
    74.2500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Serie
    HD
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la base
    10 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    089033
  • UPC_NO
    782475274260
  • Peso
    240 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo
    Servicio pesado
  • Tamaño del marco de captación
    HD-300
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo