Motion
EMFC-55
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 3-7/16 pulg., D.E. de 10-1/4 pulg., ancho de carcasa de 2-23/32 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero
Artículo MI #00578159
No. Fabricante EMFC-55
Precio4,517.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 3-7/16 pulg., D.E. de 10-1/4 pulg., ancho de carcasa de 2-23/32 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero
Artículo MI #00578159
No. Fabricante EMFC-55
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
Su precio$4,517.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMFC-55 FLG PILOTADO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-23/32 pulg.
  • Ancho general
    10.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Ancho del anillo interior
    3-25/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21566 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16301 lbf
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Serie
    MFC
  • Número de Upc del fabricante
    662461201183
  • UPC_NO
    662461201183
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    32.00 lb
  • Dibujo CAD
  • Altura total
    3.7800 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo