Motion
PHD-308 X 30
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PHD, Tipo de montaje de sillín, 30.0000 in de recorrido, 55.2500 in de centro de perno, 58.0000 in de longitud, 7.0000 in de altura, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578162
No. Fabricante PHD-308 X 30
Precio2,686.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PHD, Tipo de montaje de sillín, 30.0000 in de recorrido, 55.2500 in de centro de perno, 58.0000 in de longitud, 7.0000 in de altura, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578162
No. Fabricante PHD-308 X 30
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
Precio2,686.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PHD-308X30 MONTURA DE RECUPERACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    55.2500 pulg.
  • Longitud total
    58.0000 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • Serie
    PHD
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la base
    6.5000 pulg.
  • Serie de cojinetes PPI para adaptarse
    SAF hasta 3-7/16 pulg.; TIPO E hasta 3-15/16 pulg.
  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    TIPO E hasta 4 pulg.; S-2000 hasta 4 pulg.; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF hasta 3-1/2 pulg.
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    EPB22400 hasta 4 pulg.; PB22400 hasta 4 pulg.; PB2500 hasta 4 pulg.
  • Peso
    179 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo