Motion
HD-350X36-TUFR

Dodge
HD-350X36-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido, 61.2500 in de centro de perno, 64.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578163
No. Fabricante HD-350X36-TUFR
Precio5,111.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HD-350X36-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido, 61.2500 in de centro de perno, 64.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #00578163
No. Fabricante HD-350X36-TUFR
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
Precio5,111.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HD350X36TUFR MONTURA DE MAQUILLAJE 089037

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín de dos piezas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    36.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    61.2500 pulg.
  • Longitud total
    64.0000 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Serie
    HD
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la base
    10 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    089037
  • UPC_NO
    782475041237
  • Peso
    226 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo
    Servicio pesado
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo