Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Viaje48.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro83.0000 pulg.
- Longitud total85.5000 pulg.
- Altura total7.7500 pulg.
- SeriePHD
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Ancho de la base7.0000 pulg.
- Serie de cojinetes PPI para adaptarseSAF hasta 5-7/16 pulg.
- Serie Dodge Bearing para adaptarseTIPO E hasta 6 pulg.; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF hasta 5-1/2 pulg.
- Peso412 lb
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación