Motion
ZN72204
Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 2-1/4 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00578219
No. Fabricante ZN72204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 2-1/4 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00578219
No. Fabricante ZN72204
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ZN72204 BLOQUE DE RECOGIDA CON Y BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Espaciado de ranura
    4.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Altura total
    5.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ZT2000
  • Número de catálogo del fabricante
    ZN72204
  • Número de Upc del fabricante
    698210717476
  • UPC_NO
    698210717476
  • Peso
    17.1 lb
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos