Motion
ZN112315
Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Cojinete de rodillos esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00578231
No. Fabricante ZN112315
Precio4,337.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Cojinete de rodillos esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00578231
No. Fabricante ZN112315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,337.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZN112315 BLOQUE DE RECOGIDA CON Y BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    8.6250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Altura total
    9.4375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ZT2000
  • Número de catálogo del fabricante
    ZN112315
  • Número de Upc del fabricante
    698210606572
  • UPC_NO
    698210606572
  • Peso
    83 lb
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos