Motion
ZN85207
Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Cojinete de rodillos esférico, Orificio de 2-7/16 pulg., Hierro fundido, Collarín de tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00578237
No. Fabricante ZN85207
Precio1,879.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Cojinete de rodillos esférico, Orificio de 2-7/16 pulg., Hierro fundido, Collarín de tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00578237
No. Fabricante ZN85207
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
Su precio$1,879.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZN85207 BLOQUE DE RECOGIDA CON HD BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.1250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Altura total
    5.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ZT5000
  • Número de catálogo del fabricante
    ZN85207
  • Número de Upc del fabricante
    698210590871
  • UPC_NO
    698210590871
  • Peso
    22.4 lb
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos