Motion
ZNT630
Conjunto de marco de captación de ángulo superior - Rodillo esférico, 30.0000 in de recorrido, 46.5000 in de longitud, 3.8125 in de ancho, 8.2500 in de altura, 44.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00578281
No. Fabricante ZNT630
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de marco de captación de ángulo superior - Rodillo esférico, 30.0000 in de recorrido, 46.5000 in de longitud, 3.8125 in de ancho, 8.2500 in de altura, 44.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00578281
No. Fabricante ZNT630
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ZNT630 MONTURA T-U, TORNILLO PROT
  • Cojinete de rodillo esférico
  • Bastidor de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    3.8125 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    46.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    8.2500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    3.8125 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Altura total
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    46.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.8125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    44.5000 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    3000, 5000
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    ZNT630
  • Número de Upc del fabricante
    698210713379
  • UPC_NO
    698210713379
  • Peso
    50.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos