Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TUB015TU

Unidad de cojinetes de manguito plano Take-Up - Montaje lateral, 15/16 pulg., orificio
Artículo MI #00578285
No. Fabricante TUB015TU

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TUB015TUBRG CONSUMO BRG 036270

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material del cojinete
    Conejo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Altura total
    3.8438 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    TUBO
  • Número de catálogo del fabricante
    036270
  • Peso
    3.8 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso Take-Up

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo