Motion
CP-502X12-TUFR

Dodge
CP-502X12-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 30.5000 in de largo, 4.0000 in de ancho, 9.5000 in de alto, 28.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578312
No. Fabricante CP-502X12-TUFR
Precio1,793.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP-502X12-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 30.5000 in de largo, 4.0000 in de ancho, 9.5000 in de alto, 28.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578312
No. Fabricante CP-502X12-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,793.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP502X12TUFR MONTURA PARA TAKEUP 019230

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Longitud total
    30.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Altura total
    9.5000 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    CP
  • Longitud del centro del perno al centro
    28.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Estilo
    Tirador central
  • Peso
    62.55 lb
  • UPC_NO
    782475211722
  • Número de catálogo del fabricante
    019230
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo