Motion
CP-502X24-TUFR

Dodge
CP-502X24-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 24.0000 in de recorrido, 42.5000 in de largo, 4.0000 in de ancho, 9.5000 in de alto, 40.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578322
No. Fabricante CP-502X24-TUFR
Precio1,970.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP-502X24-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 24.0000 in de recorrido, 42.5000 in de largo, 4.0000 in de ancho, 9.5000 in de alto, 40.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578322
No. Fabricante CP-502X24-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,970.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP502X24TUFR MONTURA PARA TAKEUP 019232

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Longitud total
    42.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Altura total
    9.5000 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    CP
  • Longitud del centro del perno al centro
    40.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Estilo
    Tirador central
  • Peso
    82 lb
  • UPC_NO
    782475208388
  • Número de catálogo del fabricante
    019232
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo