Motion
CP-515X18-TUFR

Dodge
CP-515X18-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 38.5000 in de largo, 5.0000 in de ancho, 11.1563 in de alto, 36.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578341
No. Fabricante CP-515X18-TUFR
Precio2,930.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP-515X18-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 38.5000 in de largo, 5.0000 in de ancho, 11.1563 in de alto, 36.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578341
No. Fabricante CP-515X18-TUFR
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
Su precio$2,930.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP515X18TUFR MONTURA PARA TAKEUP 019241

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total
    38.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    11.1563 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    CP
  • Longitud del centro del perno al centro
    36.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/2 pulg.
  • Estilo
    Tirador central
  • Peso
    126 lb
  • UPC_NO
    782475212606
  • Número de catálogo del fabricante
    019241
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño del marco de captación
    CP-515
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo