Motion
ZHT936
Bastidor de tracción central - Tirador central, 36.0000 in de recorrido, 56.5000 in de largo, 5.0000 in de ancho, 11.1563 in de alto, 54.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578356
No. Fabricante ZHT936
Precio6,242.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 36.0000 in de recorrido, 56.5000 in de largo, 5.0000 in de ancho, 11.1563 in de alto, 54.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578356
No. Fabricante ZHT936
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
Precio6,242.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA ZHT936 T-U, TRACCIÓN CNTR

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Viaje
    36.0000 pulg.
  • Longitud total
    56.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    11.1563 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Longitud del centro del perno al centro
    54.5000 pulg.
  • Peso
    162 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698210678296
  • UPC_NO
    698210678296
  • Número de catálogo del fabricante
    ZHT936

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos