Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total34.2500 pulg.
- Ancho de la base5.0000 pulg.
- Altura total12.1250 pulg.
- SeriePCP
- Diámetro de la varilla1-3/4 pulg.
- Serie Dodge Bearing para adaptarseWSTU S2 de S-2000 3-1/4 a 3-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricantePCP-308X12
- Página de producto del fabricante
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseT-B22400H 3-7/16 a 3-1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación