Motion
PCP-308 X 18
Bastidor de tracción central - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 40.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 12.1250 in de alto
Artículo MI #00578366
No. Fabricante PCP-308 X 18
Precio1,984.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 40.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 12.1250 in de alto
Artículo MI #00578366
No. Fabricante PCP-308 X 18
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
Precio1,984.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCP-308X18 MONTURA DE RECUPERACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total
    40.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    12.1250 pulg.
  • Serie
    PCP
  • Diámetro de la varilla
    1-3/4 pulg.
  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    WSTU S2 de S-2000 3-1/4 a 3-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    PCP-308X18
  • Página de producto del fabricante
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    T-B22400H 3-7/16 a 3-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo