Motion
CP-613X30-TUFR

Dodge
CP-613X30-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 12.0625 in de alto, 50.0000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578375
No. Fabricante CP-613X30-TUFR
Price$4,419.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP-613X30-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 12.0625 in de alto, 50.0000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578375
No. Fabricante CP-613X30-TUFR
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
Su precio$4,419.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP613X30TUFR MONTURA PARA TAKEUP 019253

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total
    52.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    12.0625 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    CP
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-3/4 pulg.
  • Estilo
    Tirador central
  • Peso
    175 lb
  • UPC_NO
    782475209583
  • Número de catálogo del fabricante
    019253
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño del marco de captación
    CP-613
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo