Motion
ZHT1030
Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 11.8125 in de alto, 50.0000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578376
No. Fabricante ZHT1030
Precio10,774.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 11.8125 in de alto, 50.0000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578376
No. Fabricante ZHT1030
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
Precio10,774.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA ZHT1030 T-U, TRACCIÓN CNTR

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total
    52.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    11.8125 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.0000 pulg.
  • Peso
    163 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698210714352
  • UPC_NO
    698210714352
  • Número de catálogo del fabricante
    ZHT1030

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos