Descripción general
Descripción del fabricante
PCP-308X30 MONTURA DE RECUPERACIÓN
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje30.0000 pulg.
- Longitud total52.2500 pulg.
- Ancho de la base5.0000 pulg.
- Altura total12.1250 pulg.
- Número de catálogo del fabricantePCP-308X30
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature