Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total44.5000 pulg.
- Ancho de la base6.0000 pulg.
- Altura total14.4688 pulg.
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatiblesE920
- Material del bastidorAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieT1000
- Longitud del centro del perno al centro42.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla2 pulg.
- Peso226 lb
- Número de Upc del fabricante662289326044
- UPC_NO662289326044
- Número de catálogo del fabricante18-24T1000K