Motion
ZHT1124
Bastidor de tracción central - Tirador central, 24.0000 in de recorrido, 50.5000 in de largo, 6.0000 in de ancho, 14.1875 in de alto, 48.0000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578392
No. Fabricante ZHT1124
Precio6,955.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 24.0000 in de recorrido, 50.5000 in de largo, 6.0000 in de ancho, 14.1875 in de alto, 48.0000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578392
No. Fabricante ZHT1124
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
Su precio$6,955.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA ZHT1124 T-U, TRACCIÓN CNTR

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Longitud total
    50.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    6.0000 pulg.
  • Altura total
    14.1875 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Serie
    ZHT
  • Longitud del centro del perno al centro
    48.0000 pulg.
  • Peso
    218 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698210645793
  • UPC_NO
    698210645793
  • Número de catálogo del fabricante
    ZHT1124
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos