CP-908X30-TUFR

Dodge
CP-908X30-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 63.7500 in de largo, 10.0000 in de ancho, 16.0625 in de alto, 58.7500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578411
No. Fabricante CP-908X30-TUFR
Precio9,537.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP-908X30-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 63.7500 in de largo, 10.0000 in de ancho, 16.0625 in de alto, 58.7500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578411
No. Fabricante CP-908X30-TUFR
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
Precio9,537.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP908X30TUFR MONTURA PARA TAKEUP 019273

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total
    63.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    9.0000 pulg.
  • Altura total
    16.0625 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    CP
  • Longitud del centro del perno al centro
    58.7500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    2 pulg.
  • Peso
    370 lb
  • UPC_NO
    782475213719
  • Número de catálogo del fabricante
    019273
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo