Motion
ZHT1230
Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 63.7500 in de largo, 9.0000 in de ancho, 16.0625 in de alto, 58.7500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578412
No. Fabricante ZHT1230
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 63.7500 in de largo, 9.0000 in de ancho, 16.0625 in de alto, 58.7500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578412
No. Fabricante ZHT1230
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA ZHT1230 T-U, TRACCIÓN CNTR

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total
    63.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    9.0000 pulg.
  • Altura total
    16.0625 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Longitud del centro del perno al centro
    58.7500 pulg.
  • Peso
    319 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698210714376
  • UPC_NO
    698210714376
  • Número de catálogo del fabricante
    ZHT1230

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos