CP-1004X30-TUFR

Dodge
CP-1004X30-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 67.5000 in de largo, 10.0000 in de ancho, 17.3125 in de alto, 62.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578427
No. Fabricante CP-1004X30-TUFR
Precio11,170.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP-1004X30-TUFR

Bastidor de tracción central - Tirador central, 30.0000 in de recorrido, 67.5000 in de largo, 10.0000 in de ancho, 17.3125 in de alto, 62.5000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578427
No. Fabricante CP-1004X30-TUFR
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
Precio11,170.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1004X30TUFR MONTURA PARA TAKEUP 019283

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total
    67.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    10.0000 pulg.
  • Altura total
    17.3125 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    CP
  • Longitud del centro del perno al centro
    62.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    2-1/4 pulg.
  • Peso
    460 lb
  • UPC_NO
    782475209286
  • Número de catálogo del fabricante
    019283
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo