Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, servicio estándar, tornillo protegido de hierro fundidoBloque de relleno, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Longitud total7.7500 pulg.
- Altura total7.8800 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.6900 pulg.
- Serie200
- Tipo de carcasaTU BLK TA RANURA PLANA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4360 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTD3U235N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327144623
- UPC_NO662327144623
- Peso12.00 lb
- Código de talla211
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0437 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida