ZT119307
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00578630
No. Fabricante ZT119307
Price$16,145.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00578630
No. Fabricante ZT119307
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
Su precio$16,145.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT119307 HD T-U BLK CON ADP BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    8.6250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Altura total
    9.4375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ZT9000
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT119307
  • Número de Upc del fabricante
    698210024642
  • UPC_NO
    698210024642
  • Peso
    71 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro exterior de la plaquita
    4.5610 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.0700 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs