Descripción general
Descripción del fabricante
TD3U239N UNIDAD T-U TD3-U239N
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16", de uso estándar, bloque de recogida de hierro fundido con tornillo protegido, bloqueo con tornillo de fijación, sello de contacto con un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Longitud total9.5000 pulg.
- Altura total9.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.5000 pulg.
- Serie200
- Tipo de carcasaTU BLK TA RANURA PLANA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4000 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTD3U239N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327144630
- UPC_NO662327144630
- Peso14.40 lb
- Código de talla212
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0430 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad