STH-16-9
Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, orificio de 1.0000 in, recorrido de 9.0000 in, longitud de 15.5000 in, ancho de 7.5600 in, alto de 1.7500 in
Artículo MI #00578727
No. Fabricante STH-16-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, orificio de 1.0000 in, recorrido de 9.0000 in, longitud de 15.5000 in, ancho de 7.5600 in, alto de 1.7500 in
Artículo MI #00578727
No. Fabricante STH-16-9
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
STH-16-9
  • Kit de montaje de carcasa de cojinetes de acero y bastidor de recogida
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Ancho de la base
    7.5600 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Viaje
    9.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    15.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    1.7500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Ancho de la base del bastidor
    7.5600 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Altura total
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    15.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.5600 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 220 °F
  • Tamaño del perno
    3.0000 pulg.
  • Serie
    STH
  • Número de catálogo del fabricante
    STH-16-9
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de Upc del fabricante
    662461006580
  • UPC_NO
    662461006580
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Dibujo CAD
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    13.60 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo