Descripción general
- Kit de montaje de carcasa de cojinetes de acero y bastidor de recogida
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tipo de estructuraTirador central
- Ancho de la base8.0600 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor19.8750 pulg.
- Altura total del bastidor1.7500 pulg.
- Tipo de servicioEstándar
- Material del bastidorHierro fundido
- Ancho de la base del bastidor8.0600 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubierto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Altura total1.7500 pulg.
- Longitud total19.8750 pulg.
- Ancho general8.0600 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Tamaño del perno3.0000 pulg.
- SerieSTH
- Número de catálogo del fabricanteSTH-20-12
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaRecogida de ranura ancha
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Número de Upc del fabricante662461006665
- UPC_NO662461006665
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- Peso19.50 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida