Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor33.5000 pulg.
- Altura total del bastidor3.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material del bastidorHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total33.5000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- SerieSTH
- Número de catálogo del fabricanteSTH-40-18
- UPC_NO662461006993
- Dibujo CAD
- Peso73.7 lb
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida