Descripción general
Descripción del fabricante
STH-31C-12 ESTILO H, RECOGIDA COMPLETA
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor23.6875 pulg.
- Altura total del bastidor2.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material del bastidorHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total23.6875 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- SerieSTH
- Número de catálogo del fabricanteSTH-31C-12
- Número de Upc del fabricante662461072714
- UPC_NO662461072714
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- Peso27.2 lb
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad