STH-39C-12
Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, 2.4375 in de diámetro interior, 12.0000 in de recorrido, 25.5625 in de longitud, 2.5000 in de altura
Artículo MI #00578819
No. Fabricante STH-39C-12
Precio9,553.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, 2.4375 in de diámetro interior, 12.0000 in de recorrido, 25.5625 in de longitud, 2.5000 in de altura
Artículo MI #00578819
No. Fabricante STH-39C-12
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
Precio9,553.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
STH-39C-12 ESTILO H, RECOGIDA COMPLETA
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    25.5625 pulg.
  • Altura total del bastidor
    2.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Altura total
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    25.5625 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Serie
    STH
  • Número de catálogo del fabricante
    STH-39C-12
  • UPC_NO
    662461084915
  • Dibujo CAD
  • Peso
    53.1 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo