Descripción general
Descripción del fabricante
STH-24T-12 ESTILO H, RECOGIDA COMPLETA
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor23.5625 pulg.
- Altura total del bastidor2.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material del bastidorHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total23.5625 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tamaño del perno0,3750 pulg.
- SerieSTH
- Número de catálogo del fabricanteSTH-24T-12
- UPC_NO662461070802
- Dibujo CAD
- Peso27.5 lb
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad