STH-206-6
Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 30 mm, 6.0000 pulg. de recorrido, 16.1250 pulg. de longitud, 1.7500 pulg. de altura
Artículo MI #00578914
No. Fabricante STH-206-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 30 mm, 6.0000 pulg. de recorrido, 16.1250 pulg. de longitud, 1.7500 pulg. de altura
Artículo MI #00578914
No. Fabricante STH-206-6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
STH-206-6 ESTILO H, RECOGIDA COMPLETA
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Viaje
    6.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    16.1250 pulg.
  • Altura total del bastidor
    1.7500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro estándar
  • Altura total
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    16.1250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tamaño del perno
    0,3750 pulg.
  • Serie
    STH
  • Número de catálogo del fabricante
    STH-206-6
  • UPC_NO
    662461052945
  • Dibujo CAD
  • Peso
    14.1 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo