Descripción general
Descripción del fabricante
STH-206-9 ESTILO H, RECOGIDA COMPLETA
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno30 mm
- Viaje9.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor19.1250 pulg.
- Altura total del bastidor1.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material del bastidorHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- Altura total1.7500 pulg.
- Longitud total19.1250 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tamaño del perno0,3750 pulg.
- SerieSTH
- Número de catálogo del fabricanteSTH-206-9
- UPC_NO662461052952
- Dibujo CAD
- Peso16 lb
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad