Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno55 mm
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor24.8125 pulg.
- Altura total del bastidor2.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material del bastidorHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- Altura total2.5000 pulg.
- Longitud total24.8125 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- SerieSTH
- Número de catálogo del fabricanteSTH-211-12
- UPC_NO662461053034
- Dibujo CAD
- Peso41.6 lb
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida