Descripción general
Descripción del fabricante
3T 200 DE BASTIDOR PARA LA RECOGIDA
Especificaciones
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Viaje3.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- SerieT200
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Estilo de cojineteBastidor de recogida del cojinete de bolas
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioNormal-Medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaNA
- Material de la carcasaAcero soldado
- Tipo de carcasaBastidor de recogida del cojinete de bolas
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento200° °F
- Tipo de selloN/C
- Tipo de cojineteRanura estándar - Montaje lateral
- AplicaciónIndustrial general
- Peso4 lb
- Número de Upc del fabricante662798259383
- UPC_NO662798259383
- Número de catálogo del fabricante3T200DE
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad