18T200JK
Industrialine Center Pull-Up Frame - Ranura ancha, 18.0000 pulg. de recorrido
Artículo MI #00578989
No. Fabricante 18T200JK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Industrialine Center Pull-Up Frame - Ranura ancha, 18.0000 pulg. de recorrido
Artículo MI #00578989
No. Fabricante 18T200JK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18T 200 MARCO JK PARA LA RECOGIDA

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Serie
    T200
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Estilo de cojinete
    Bastidor de recogida del cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Normal-Medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    NA
  • Material de la carcasa
    Acero soldado
  • Tipo de carcasa
    Bastidor de recogida del cojinete de bolas
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200° °F
  • Tipo de cojinete
    Ranura estándar - Montaje lateral
  • Aplicación
    Industrial general
  • Peso
    20 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662798259499
  • UPC_NO
    662798259499
  • Número de catálogo del fabricante
    18T200JK
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo