Descripción general
- Cojinete de manguito de conejo montado de 2 7/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
Especificaciones
- País de origenMX
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete del manguito
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor42.5000 pulg.
- Altura total del bastidor7.5000 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor3.0000 pulg.
- Material del cojinete del manguitoConejo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total7.5000 pulg.
- Longitud total42.5000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro40 1/2 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo engrasado de fábrica
- SerieDSB2800
- Número de catálogo del fabricanteDSB283924
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F
- Longitud del orificio5 pulg.
- UPC_NO662327022280
- Peso54.93 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida