Motion
DSB284718
Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de manguito, orificio de 2.9375 pulg., recorrido de 18.0000 pulg., longitud de 38.5000 pulg., ancho de 4.0000 pulg., altura de 8.7500 pulg., longitud central del perno de 36 1/2 pulg.
Artículo MI #00579193
No. Fabricante DSB284718
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de manguito, orificio de 2.9375 pulg., recorrido de 18.0000 pulg., longitud de 38.5000 pulg., ancho de 4.0000 pulg., altura de 8.7500 pulg., longitud central del perno de 36 1/2 pulg.
Artículo MI #00579193
No. Fabricante DSB284718
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB284718 TOME DSB2847-18
  • Cojinete de manguito de conejo montado de 2 15/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior

Especificaciones

  • País de origen
    MX
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del manguito
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    38.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    8.7500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    4.0000 pulg.
  • Material del cojinete del manguito
    Conejo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Altura total
    8.7500 pulg.
  • Longitud total
    38.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    36 1/2 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No engrasado de fábrica
  • Serie
    DSB2800
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB284718
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F
  • Longitud del orificio
    6 pulg.
  • UPC_NO
    662327022327
  • Peso
    83.00 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo