Descripción general
- Cojinete de manguito de conejo montado de 3 7/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
Especificaciones
- País de origenMX
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete del manguito
- Diámetro interno3.4375 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor34.2500 pulg.
- Altura total del bastidor9.6875 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor4.0000 pulg.
- Material del cojinete del manguitoConejo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total9.6875 pulg.
- Longitud total34.2500 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro32.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo engrasado de fábrica
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- SerieDSB2800
- Número de catálogo del fabricanteDSB285512
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F
- Longitud del orificio7 pulg.
- Tipo de expansiónFijo
- Número de Upc del fabricante662327022365
- UPC_NO662327022365
- Página de producto del fabricante
- Peso123.00 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida