DSB286318
Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de manguito, orificio de 3.9375 pulg., recorrido de 18.0000 pulg., longitud de 44.5000 pulg., ancho de 5.0000 pulg., altura de 10.9375 pulg., longitud central del perno de 42 pulg.
Artículo MI #00579210
No. Fabricante DSB286318
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de manguito, orificio de 3.9375 pulg., recorrido de 18.0000 pulg., longitud de 44.5000 pulg., ancho de 5.0000 pulg., altura de 10.9375 pulg., longitud central del perno de 42 pulg.
Artículo MI #00579210
No. Fabricante DSB286318
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB286318 TOME DSB2863-18
  • Cojinete de manguito de conejo montado de 3 15/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior

Especificaciones

  • País de origen
    MX
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    5.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del manguito
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    44.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    10.9375 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    5.0000 pulg.
  • Material del cojinete del manguito
    Conejo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Altura total
    10.9375 pulg.
  • Longitud total
    44.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    42 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No engrasado de fábrica
  • Serie
    DSB2800
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB286318
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F
  • Longitud del orificio
    8 pulg.
  • UPC_NO
    662327022426
  • Peso
    125.00 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo