Descripción general
- Cojinete de manguito de conejo montado de 3 15/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
Especificaciones
- País de origenMX
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base5.0000 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete del manguito
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor50.5000 pulg.
- Altura total del bastidor10.9375 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor5.0000 pulg.
- Material del cojinete del manguitoConejo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total10.9375 pulg.
- Longitud total50.5000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro48 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo engrasado de fábrica
- SerieDSB2800
- Número de catálogo del fabricanteDSB286324
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F
- Longitud del orificio8 pulg.
- UPC_NO662327022433
- Peso171.00 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida