Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadÁngulo superior
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la jaulaAcero
- País de origenEE. UU.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieB22400
- Número de catálogo del fabricanteDSB22439H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327021627
- UPC_NO662327021627
- Peso57.23 lb
- Construcción de la carcasaSólido
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- RPM Máx.1750 rpm
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial31400 lbf
- Manual de instrucciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida